Napisna ploščica SCHNEIDER kvadratni 45mm 45mm SR drugo [KZ18041 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620321 EAN 3389110848151 SCHNEIDER ELECTRIC KZ18041 - Control & Signalling
Legenda ploščica za grebenasto stikalo 0 - 1 - 45 x 45 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Oblika: kvadratno
  • Širina (mm): 45
  • Višina (mm): 45
  • Barva: Srebrna
  • Odtis: Drugo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.