Napisna ploščica PLATINUM za LPXAU100 pravokotno 27,5mm 12,1mm SI brez napisa [LPXAU109]
- Linija izdelkov: PLATINUM
- Oblika: Pravokotna
- Širina (mm): 27,5
- Višina (mm): 12,1
- Barva: siva
- Odtis: brez odtisa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.