Napisna ploščica HARMONY z nosilcem pravokotno 40mm 30mm ČR "START" [ZBY2303]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Oblika: Pravokotna
- Širina (mm): 40
- Višina (mm): 30
- Barva: Črna
- Odtis: START
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.