Napisna ploščica HARMONY z nosilcem pravokotno 40mm 30mm ČR "LEFT" [ZB2BY2922]

ŠIFRA 1200880 EAN 3389110645491 SCHNEIDER ELECTRIC ZB2BY2922
Legenda ploščica - 30 x 40 mm - črna - obračanje levo, počasi
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Oblika: Pravokotna
  • Širina (mm): 40
  • Višina (mm): 30
  • Barva: Črna
  • Odtis: levo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.