Napisna ploščica HARMONY z nosilcem pravokotno 40mm 30mm BE "RAISE" [ZB2BY4953]

ŠIFRA 1098125 EAN 3389110615210 SCHNEIDER ELECTRIC ZB2BY4953
Legenda ploščica - 30 x 40 mm - bela - dvig, počasi-hitro
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Oblika: Pravokotna
  • Širina (mm): 40
  • Višina (mm): 30
  • Barva: v beli barvi
  • Odtis: Dvig
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.