Napisna ploščica HARMONY pravokotno 27mm 18mm RD brez napisa [ZBY5101]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Oblika: Pravokotna
- Širina (mm): 27
- Višina (mm): 18
- Barva: Rdeča
- Odtis: brez odtisa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.