Napisna ploščica HARMONY + nosilec pravokotno 30mm 40mm ČR brez napisa [ZBY2101 - pak=10kos!]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Oblika: Pravokotna
- Širina (mm): 30
- Višina (mm): 40
- Barva: Črna
- Odtis: brez odtisa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.