Napisna ploščica EATON (pak. 25kos) pravokotno 27mm 18mm 0mm Al [216480 - M22-XST]
- Linija izdelkov: EATON
- Oblika: Pravokotna
- Širina (mm): 27
- Višina (mm): 18
- Zunanji premer (mm): 0
- Barva: Aluminij
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.