Napisna ploščica EATON okrogel 90mm 1mm 90mm RU [180469 - M22-XAK-ESS]
- Linija izdelkov: EATON
- Oblika: Okrogla
- Širina (mm): 90
- Višina (mm): 1
- Zunanji premer (mm): 90
- Barva: Rumena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.