Napisna ploščica EATON "4 SMERI" kvadratni 60mm 60mm 0mm SR 4 SMERI [279434 - M22-XCK1]
- Linija izdelkov: EATON
- Oblika: kvadratno
- Širina (mm): 60
- Višina (mm): 60
- Zunanji premer (mm): 0
- Barva: Srebrna
- Odtis: 4 SMERI
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.