Napisna ploščica EATON 4 jezična okrogel 90mm 1mm fi 90mm RU [216465 - M22-XAK1]
- Linija izdelkov: EATON
- Oblika: Okrogla
- Širina (mm): 90
- Višina (mm): 1
- Zunanji premer (mm): fi 90
- Barva: Rumena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.