Napisna ploščica - nosilec SCHNEIDER pravokotno 60mm 90,5mm SR [KZ15 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2617132 EAN 3389110552157 SCHNEIDER ELECTRIC KZ15 - Contactors & motor p
Nosilec legende s prazno ploščico legende - za sprednjo ploščo 60 x 60 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Oblika: Pravokotna
  • Širina (mm): 60
  • Višina (mm): 90,5
  • Barva: Srebrna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.