Napisna ploščica HARMONY pravokotno 27mm 8mm ČR brez napisa [ZBY0101]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Oblika: Pravokotna
- Širina (mm): 27
- Višina (mm): 8
- Barva: Črna
- Odtis: brez odtisa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.