Gobasta tipka - glava SCHNEIDER RD 60mm nesvetleč vzmet brez PVC [ZB5AR416 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2612284 EAN 3389110066364 SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AR416 - Control & Signalling
Rdeča glava O 60 gobaste tipke O 22 povratna vzmet
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Barva gumba: Rdeča
  • Premer pokrova (mm): 60
  • Primerno za osvetlitev: nesvetleč
  • Povrnitev na vzmet: vzmet
  • Metoda odklepanja: Brez
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.