Gobasta tipka - glava PLATINUM ČR 40mm nesvetleč zaskočna s ključem PVC [LPCB6842]

ŠIFRA 1211468 EAN 8013975197844 LOVATO LPCB6842
Gobasta tipka (nesvetleča),O40MM, črne barve, zaskočna s ključem.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PLATINUM
  • Barva gumba: Črna
  • Premer pokrova (mm): 40
  • Primerno za osvetlitev: nesvetleč
  • Povrnitev na vzmet: zaskočna
  • Metoda odklepanja: Ključ za sprostitev
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.