Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 5A 6,3 x 32 mm 250V [VAR632SF5.00#1U]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Izvedba: Steklena varovalka
- Izklopna karakteristika: Hitro (F)
- Nazivni tok (A): 5
- Dimenzije: 6,3 x 32 mm
- Nazivna napetost (V): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.