Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 1A 5x20 mm 250V [VAR520SF1,00#1U - pak=10kos]

ŠIFRA 1214070 EAN 3831031733332 Drugi proizv. VAR520SF1,00#1U - pak=10kos
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Izvedba: Steklena varovalka
  • Izklopna karakteristika: Hitro (F)
  • Nazivni tok (A): 1
  • Dimenzije: 5x20 mm
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.