Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 16A 6,3 x 32 mm 250V [VAR632SFD-16#1U - pak=10kos]

ŠIFRA 1082263 EAN 3831031736685 Drugi proizv. VAR632SFD-16#1U - pak=10kos
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Izvedba: Steklena varovalka
  • Izklopna karakteristika: Hitro (F)
  • Nazivni tok (A): 16
  • Dimenzije: 6,3 x 32 mm
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.