Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 1,6A 5x20 mm 250V [VAR520SF1,60#2U - pak=100kos]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Izvedba: Steklena varovalka
- Izklopna karakteristika: Hitro (F)
- Nazivni tok (A): 1,6
- Dimenzije: 5x20 mm
- Nazivna napetost (V): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.