Cevna varovalka Steklena varovalka Časovni zamik (T) 0,05A 5x20 mm 250V (pak=10 kos) [VAR520ST0050#1U]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Izvedba: Steklena varovalka
- Izklopna karakteristika: Časovni zamik (T)
- Nazivni tok (A): 0,05
- Dimenzije: 5x20 mm
- Nazivna napetost (V): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.