Cevna varovalka WAGO 282-451 Steklena varovalka Srednji časovni zamik (MT) 6,3A 5x20 mm 250V [282-451]
- Linija izdelkov: WAGO
- Izvedba: Steklena varovalka
- Izklopna karakteristika: Srednji časovni zamik (MT)
- Nazivni tok (A): 6,3
- Dimenzije: 5x20 mm
- Nazivna napetost (V): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.