Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 2,5A 5x20 mm 250V [VAR520SF2,50#2U - pak=100kos]
ŠIFRA 1020196
EAN 3831031733523
Drugi proizv.
VAR520SF2,50#2U - pak=100kos
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Izvedba: Steklena varovalka
- Izklopna karakteristika: Hitro (F)
- Nazivni tok (A): 2,5
- Dimenzije: 5x20 mm
- Nazivna napetost (V): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.