Cevna varovalka Steklena varovalka Časovni zamik (T) 5A 5x20 mm 250V [VAR520ST5,00#2U - pak=100kos]

ŠIFRA 1020233 EAN 3831031700914 Drugi proizv. VAR520ST5,00#2U - pak=100kos
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Izvedba: Steklena varovalka
  • Izklopna karakteristika: Časovni zamik (T)
  • Nazivni tok (A): 5
  • Dimenzije: 5x20 mm
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.