Cevna varovalka Steklena varovalka Časovni zamik (T) 2A 5x20 mm 250V [VAR520ST2,00#2U - pak=100kos]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Izvedba: Steklena varovalka
- Izklopna karakteristika: Časovni zamik (T)
- Nazivni tok (A): 2
- Dimenzije: 5x20 mm
- Nazivna napetost (V): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.