AC Kontaktor ETICON 3P 12A 5,5kW 1NO 230V AC [004643123 - CEM12.10]
- Linija izdelkov: ETICON
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 12
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,5
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.