AC Kontaktor EATON Močnostni kontaktor 12A, 5.5kW AC3 [276848 - DILM12-10(110VDC)]

ŠIFRA 2809051 EAN 4015082768485 EATON 276848 - DILM12-10(110VDC)
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,5
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 0
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 0-0
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 110-110
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.