AC Kontaktor EATON DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ) 3P 7A 3kW 1NO 0NC 110V 0V AC [276547 - DILM7-10(110V50HZ,12]

ŠIFRA 2805560 EAN 4015082765477 EATON 276547 - DILM7-10(110V50HZ,12
Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 3 kW, 1 N/O, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, AC delovanje, Vijačne sponke
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 7
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 3
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 0
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 110
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 0
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.