AC Kontaktor EATON 3P 9A 4kW 1NO 0NC 230V 0V AC (240V60Hz) [276690 - DILM9-10(230V50HZ,24]

ŠIFRA 1126043 EAN 4015082766900 EATON 276690 - DILM9-10(230V50HZ,24
Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 4 kW, 1 N/O, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC delovanje, Vijačne sponke
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 9
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 0
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 0
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.