AC Kontaktor EATON 3P 9A 4kW 0NO 1NC 0V 220V DC [276744 - DILM9-01(220VDC)]

ŠIFRA 2627323 EAN 4015082767440 EATON 276744 - DILM9-01(220VDC)
Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 4 kW, 1 NC, 220 V DC, DC delovanje, Vijačne sponke
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 9
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 0
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 0
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 220
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.