AC Kontaktor EATON 3P 15,5A 7,5kW 1NO 0NC 24V 0V AC [290045 - DILM15-10(24V50HZ)]
- Linija izdelkov: EATON
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 15,5
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 7,5
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 0
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 0
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.