Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 40mm DVOŽIČNI Kabel 24V 24V AC/DC neporavnan [XS8D1A1MAL10 - Detection]
ŠIFRA 2613359
EAN 3389110125962
TELEMECHANIQUE
XS8D1A1MAL10 - Detection
Induktivni senzor XS8 80x80x26 - PBT - Sn 60 mm - 24 do 240 V AC/DC - kabel 10 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Preklopna razdalja (mm): 40
- Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.