Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 12mm 4mm DVOŽIČNI Konektor 1/2" 24V 24V AC/DC poravnan [XS612B1MBU20 - Detection]
ŠIFRA 2613793
EAN 3389110147278
TELEMECHANIQUE
XS612B1MBU20 - Detection
Induktivni senz. XS6 M12 - D = 62 mm - med. - Sn 4 mm - 24 do 240 V AC/DC - 1/2"
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 12
- Preklopna razdalja (mm): 4
- Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
- Tip električne povezave: Priključek 1/2 palca
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.