Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS M18mm 8mm PNP Konektor M12-4pin 10-30V DC poravnan [085567 - NBB8-18GM60-A2-V1]
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Premer senzorja (mm): M18
- Preklopna razdalja (mm): 8
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.