Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 40mm DVOŽIČNI Konektor M12-4pin 3,8-30V DC NO bidirekten [182174 - NBN40-L2-Z4-V1]
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Preklopna razdalja (mm): 40
- Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 3,8-30
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.