Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 22mm PNP Konektor M12-4pin 10-30V DC poravnan [231572 - NEB22-30GM60-E3-V1]
ŠIFRA 2764016
EAN 4050143033294
PEPPERL + FUCHS
231572 - NEB22-30GM60-E3-V1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Preklopna razdalja (mm): 22
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.