Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 10mm PNP Konektor M12-4pin 10-30V DC neporavnan [231723 - NEN10-12GM50-E2-V1]
ŠIFRA 2748295
EAN 4050143033461
PEPPERL + FUCHS
231723 - NEN10-12GM50-E2-V1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Preklopna razdalja (mm): 10
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.