Impulzni rele ACTI9 iTL 16A 230VAC / 110VDCVAC 1NO DIN letev 1M [A9C30811]
- Linija izdelkov: ACTI9 iTL
- Napajalna napetost (VAC): 230VAC / 110VDC
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Način montaže: DIN-letev
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.