Stanovanjski ventilator VORTICE odvodni/dovodni avtomatik fi 300mm 230V BE IPX4 PVC 1650/920m3/h kroglični ležaj [12415 - V 300/12" AR LL S]

ŠIFRA 1112497 EAN 8010300124155 VORTICE 12415 - V 300/12" AR LL S
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VORTICE
  • Izvedba: odvodni/dovodni
  • Izvedba sestave: avtomatik
  • Nazivna velikost (mm): fi 300
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Barva: v beli barvi
  • Zaščitna stopnja (IP): IPX4
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Količina pretoka zraka (m3/h): 1650/920
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.