Stanovanjski ventilator VORTICE higrostat fi 100mm 230V BE IPX4 PVC 42m3/h [11177 - NOTUS]
- Linija izdelkov: VORTICE
- Izvedba sestave: higrostat
- Nazivna velikost (mm): fi 100
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IPX4
- Material ohišja: Umetna masa
- Količina pretoka zraka (m3/h): 42
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.