Stanovanjski ventilator VORTICE PIR fi 120mm 230V BE IP45 PVC 175m3/h kroglični ležaj [11273 - ME 120/5" LL T PIR]

ŠIFRA 2778941 EAN 8010300112732 VORTICE 11273 - ME 120/5" LL T PIR
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VORTICE
  • Izvedba sestave: PIR
  • Nazivna velikost (mm): fi 120
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Barva: v beli barvi
  • Zaščitna stopnja (IP): IP45
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Količina pretoka zraka (m3/h): 175
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.