Stanovanjski ventilator VORTICE centrifugalni N/O časovnik fi 100mm 230V BE IPX4 PVC 270m3/h [11954 - SUPER T]
- Linija izdelkov: VORTICE
- Izvedba: centrifugalni N/O
- Izvedba sestave: časovnik
- Nazivna velikost (mm): fi 100
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IPX4
- Material ohišja: Umetna masa
- Količina pretoka zraka (m3/h): 270
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.