Stanovanjski ventilator VORTICE časovnik fi 90mm 230V BE IPX4 PVC 65m3/h [11144 - MFO 90/3,5" T]

ŠIFRA 2778968 EAN 8010300111445 VORTICE 11144 - MFO 90/3,5" T
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VORTICE
  • Izvedba sestave: časovnik
  • Nazivna velikost (mm): fi 90
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Barva: v beli barvi
  • Zaščitna stopnja (IP): IPX4
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Količina pretoka zraka (m3/h): 65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.