Stanovanjski ventilator VORTICE časovnik fi 150mm 230V BE IPX4 PVC 335m3/h [11411 - M 150/6" T]
- Linija izdelkov: VORTICE
- Izvedba sestave: časovnik
- Nazivna velikost (mm): fi 150
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IPX4
- Material ohišja: Umetna masa
- Količina pretoka zraka (m3/h): 335
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.