Stanovanjski ventilator VORTICE časovnik fi 120mm 230V BE IP45 PVC 175m3/h kroglični ležaj [11274 - ME 120/5" LL T]
- Linija izdelkov: VORTICE
- Izvedba sestave: časovnik
- Nazivna velikost (mm): fi 120
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IP45
- Material ohišja: Umetna masa
- Količina pretoka zraka (m3/h): 175
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.