Stanovanjski ventilator VORTICE časovnik fi 100mm 230V ČR IP45 95m3/h kroglični ležaj [11318 - ME 100/4" LL T]
- Linija izdelkov: VORTICE
- Izvedba sestave: časovnik
- Nazivna velikost (mm): fi 100
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: Črna
- Zaščitna stopnja (IP): IP45
- Količina pretoka zraka (m3/h): 95
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.