Stanovanjski ventilator VORTICE časovnik fi 100mm 230V BE IPX4 PVC 90m3/h kroglični ležaj [11212 - M 100/4" T LL]
- Linija izdelkov: VORTICE
- Izvedba sestave: časovnik
- Nazivna velikost (mm): fi 100
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IPX4
- Material ohišja: Umetna masa
- Količina pretoka zraka (m3/h): 90
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.