Cevni ventilator VORTICE časovnik fi 100mm 230V BE IPX4 PVC 80m3/h kroglični ležaj [11101 - MG 100/4 LL T]

ŠIFRA 2740686 EAN 8010300111018 VORTICE 11101 - MG 100/4 LL T
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VORTICE
  • Izvedba: časovnik
  • Nazivna velikost (mm): fi 100
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Barva: v beli barvi
  • Zaščitna stopnja (IP): IPX4
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Količina pretoka zraka (m3/h): 80
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.