Grelna preproga ETHERMA 4m2 100W/m2 400W 8000m 500m 4000m [44825]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Površina (m2): 4
- Moč (W/m2): 100
- Priključna moč (W): 400
- Dolžina (m): 8000
- Širina (m): 500
- Dolžina hladnega vodnika (m): 4000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.