Grelna preproga ETHERMA 17,21m2 300W/m2 5164W 23000m 750m 10000m [40706]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Površina (m2): 17,21
- Moč (W/m2): 300
- Priključna moč (W): 5164
- Dolžina (m): 23000
- Širina (m): 750
- Dolžina hladnega vodnika (m): 10000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.