Grelna preproga ETHERMA 13,25m2 240W/m2 3165W 17550m 750m 10000m [39473]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Površina (m2): 13,25
- Moč (W/m2): 240
- Priključna moč (W): 3165
- Dolžina (m): 17550
- Širina (m): 750
- Dolžina hladnega vodnika (m): 10000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.